Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUMMEL 7.R41.008.000 STECKV., M23 RJ45, STECKER, 8POS, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2707687
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.R41.008.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
RJ-45 Kupplung
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Produktpalette: -
  • Abschirmung: Geschirmt
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Buchse
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: IP67, IP69K
  • LAN-Kategorie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderausrichtung: Vertikal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, rj-45 kupplung ip67, rj-45 kupplung, western stecker rj45, Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, HUMMEL, 7.R41.008.000, 2707687, 270-7687
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 34,58*
    € 67,59*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 40,95*
    € 82,69*
    3 Tage
    3
    € 6,95*
    ab € 39,80*
    € 85,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,69*
    € 98,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,76*
    € 94,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,48*
    € 73,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,46*
    € 64,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,74*
    € 61,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 46,77*
    € 55,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 45,83*
    € 54,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 44,89*
    € 53,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,95*
    € 48,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hummel
    7.R10.400.000
    ab € 11,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.