Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEMENS 3SU1100-4BF11-1BA0 DRUCKTASTER SPST-NO 10A, 500VAC, SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2695612
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU1100-4BF11-1BA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Drucktaster
Schlüsselschalter
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 500 V
  • Schaltwinkel: 90 °
  • Schalterfunktion: Rastend
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 500 V
  • Produktpalette: SIRIUS ACT 3SU
  • Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Anzahl der Schalterpositionen: 2 Positionen
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltaster, Knebelschalter, Wahlschalter, drucktaster siemens 22mm, schlüsseltaster, schlüsseltaster ip67, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SIEMENS, 3SU1100-4BF11-1BA0, 2695612, 269-5612
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    27 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 18,14*
    € 24,21*
    7 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 19,17*
    € 25,51*
    € 5,46*
    ab € 21,68*
    € 28,74*
    10 Tage
    19
    € 6,95*
    ab € 21,75*
    € 28,80*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 42,75*
    € 56,44*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,44*
    € 67,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,10*
    € 64,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,86*
    € 59,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,40*
    € 56,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,85*
    € 55,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,75*
    € 50,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Siemens
    3SU19000AC160AA0
    ab € 0,463*
    Zubehör
    Siemens
    3SU19000AC810AA0
    ab € 0,438*
    Zubehör
    Siemens
    3SU19000AG100AA0
    ab € 0,547*
    Zubehör
    Siemens
    3SU19000AN100AA0
    ab € 0,547*
    Zubehör
    Siemens
    3SU19000EB100AA0
    ab € 1,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.