Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 4740.6000 STECKDOSENLEISTE IEC EINGANG 5DOSEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-269190
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4740.6000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätedose
Kaltgerätestecker
Mehrfachsteckdose
Produktpalette: -
  • Nennstrom: 15 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: Kaltgerätestecker (IEC 60320 C14)
  • Kabellänge: -
  • Anzahl der Steckdosen: 5 Steckdose(n)
  • Versorgungsspannung, V AC: 250 V
  • Buchse / Steckdose: Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C13)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste, Tischsteckdose, kaltgerätedose 10a, kaltgerätedose 2polig, mehrfachsteckdose, Elektrotechnik, Steckdosenleisten, SCHURTER, 4740.6000, 269190, 269-190
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 36,06*
    € 48,14*
    Lager 139
    75
    € 14,99*
    ab € 29,77*
    € 48,17*
    € 5,90*
    ab € 34,74*
    € 60,80*
    € 8,95*
    ab € 53,46*
    € 72,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,17*
    € 57,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,91*
    € 55,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,43*
    € 51,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,42*
    € 48,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,17*
    € 46,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 37,94*
    € 45,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,71*
    € 43,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 34,15*
    € 40,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,77*
    € 35,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    4732.0000
    ab € 3,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.