| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2691626 Herst.-Nr.: SMCJ15A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW Produktpalette: SMCJ Sperrspannung: 15 VKlemmspannung, max.: 24.4 VTVS-Polarität: Unidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s)Durchbruchspannung, min.: 16.7 VDurchbruchspannung, max.: 18.5 VBetriebstemperatur, max.: 150 °CDiodenmontage: Oberflächenmontage Qualifikation: - SVHC: No SVHC (20-Jun-2016) Bauform - Diode: DO-214AB (SMC) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, SMCJ15A, 2691626, 269-1626 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,18* | € 0,22* | | | | | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,22* | € 0,26* | | | | Lager 139 | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,22* | € 0,30* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,21* | € 0,74* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 0,5891* | € 1,2628* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück | Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 900,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|