| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2690133 Herst.-Nr.: VS-20ETS08-M3 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 300 AProduktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 150 °CWiederkehrende Spitzensperrspannung: 800 VDurchschnittlicher Durchlassstrom: 20 ADurchlassspannung, max.: 1.1 VSperrverzögerungszeit: - Anzahl der Pins: 2 Pin(s)Qualifikation: - SVHC: Lead (14-Jun-2023) Bauform - Diode: TO-220AC RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, VS-20ETS08-M3, 2690133, 269-0133 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,09* | € 2,39* | | | | | | | | 2 | | € 8,95* | ab € 1,50* | € 3,55* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,919* | € 3,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|