Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2690119 Herst.-Nr.: TZMC6V8-GS08 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: TZM Betriebstemperatur, max.: 175 °CDiodenmontage: Oberflächenmontage Anzahl der Pins: 2 Pin(s)Verlustleistung: 500 mWQualifikation: AEC-Q101 Zener-Spannung, nom.: 6.8 VSVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Bauform - Diode: SOD-80 (MiniMELF) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zenerdiode, smd-diode minimelf, smd diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, VISHAY, TZMC6V8-GS08, 2690119, 269-0119 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2500 | | Frei Haus | ab € 0,0304* | € 0,0435* | | | | | 1 Tag | | | 250 | | Frei Haus | ab € 0,0304* | € 0,0476* | | | | | | | | 1000 | | € 4,00* | ab € 0,05* | € 0,05* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0336* | € 0,2454* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,0206* | € 0,375* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,875* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|