Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY GSOT04C-E3-08 ESD-SCHUTZDIODE, 4V, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2690072
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GSOT04C-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Produktpalette: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 14.3 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Betriebsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, VISHAY, GSOT04C-E3-08, 2690072, 269-0072
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0682*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4512*
    € 0,53693
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1896*
    € 0,22562
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1404*
    € 0,16708
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1315*
    € 0,15649
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1023*
    € 0,12174
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0966*
    € 0,11495
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0944*
    € 0,11234
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,0851*
    € 0,10127
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0682*
    € 0,08116
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.