Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BZX55C3V3-TAP ZENER-DIODE, AEC-Q101, 0.5W, 3,3V, DO-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2690041
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX55C3V3-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Produktpalette: BZX55
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 3.3 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-35
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, vishay diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, VISHAY, BZX55C3V3-TAP, 2690041, 269-0041
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10000
    Frei Haus
    ab € 0,0204*
    € 0,0383*
    20
    € 5,90*
    ab € 0,0165*
    € 0,0757*
    2 Tage
    14951
    100
    € 5,95*
    ab € 0,0458*
    € 0,1108*
    Lager 139
    21632
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0262*
    € 0,3754*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3754*
    € 0,44673
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2129*
    € 0,25335
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0795*
    € 0,09461
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0731*
    € 0,08699
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0552*
    € 0,06569
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0386*
    € 0,04593
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0352*
    € 0,04189
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,033*
    € 0,03927
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0262*
    € 0,03118
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,877* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.