Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 1N4148WS-HE3-08 KLEINSIGNALDIODE, AEC-Q101, 1FACH, 100V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2689966
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N4148WS-HE3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinsignaldiode
kleinsignaldiode
Durchlassstoßstrom: 350 mA
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 150 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.2 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, 1N4148WS-HE3-08, 2689966, 268-9966
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0401*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2708*
    € 0,32225
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1884*
    € 0,2242
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1074*
    € 0,12781
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0948*
    € 0,11281
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0595*
    € 0,07081
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0583*
    € 0,06938
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0523*
    € 0,06224
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,051*
    € 0,06069
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0401*
    € 0,04772
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    1N4148WS-E3-08
    ab € 0,0262*
    Ähnlich
    Vishay
    1N4148WS-E3-18
    ab € 0,0306*
    Ähnlich
    Vishay
    1N4148WS-E3-08
    ab € 0,0199*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.