Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
SMD-Sicherung
>
Artikel
LITTELFUSE 0451.250MRL SICHERUNG, SMD, 0.25A, SEHR FLINK
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2688704
Hersteller:
Littelfuse
Herst.-Nr.:
0451.250MRL
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Produktpalette:
NANO2 451
Nennspannung V AC:
125 VAC
Schaltvermögen DC-Strom:
50 A
Sicherungsstrom:
250 mA
Bauform - Sicherung:
2410 [Metrisch 6125]
Auslöseverhalten:
Sehr flink
SVHC:
Lead (25-Jun-2020)
Schaltvermögen AC-Strom:
50 A
Nennspannung, V DC:
125 VDC
RoHS konform: Ja
... >
Sicherungen & Zubehör
>
Sicherungen
>
SMD-Sicherungen
Weitere Suchbegriffe:
Schaltungsschutz
,
Sicherungen
,
SMD-Sicherungen
,
LITTELFUSE
,
0451.250MRL
,
2688704
,
268-8704
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,772*
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,772*
€ 0,91868
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,762*
€ 0,90678
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,732*
€ 0,87108
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,712*
€ 0,84728
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,672*
€ 0,79968
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCCFB2410TFF/250 SICHERUNG, SMD, 0.25A, FLINK, 2410
Multicomp
MCCFB2410TFF/250
€ 0,325*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.