Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krokodilklemme, 22mm, 20A, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2688569
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     76-1556
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme blau
abgreifklemme
Steckverbindertyp: Krokodilklemme
  • Isolatorfarbe: Blau
  • Produktpalette: -
  • Backenöffnung, max.: 22 mm
  • Nennstrom: 20 A
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: tenma abgreifklemme, IC-Prüfklemmen, Krokodilklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, TENMA, 76-1556, 2688569, 268-8569
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,57*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,89*
    € 9,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,87*
    € 8,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tenma
    76-081
    ab € 28,07*
    Zubehör
    Multicomp
    JR9235-1M BLACK
    ab € 3,29*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770287
    ab € 3,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.