Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS CHTB6/3N ANSCHLUSSBLOCK TEMPERATURBEST. 3POS 41A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2680144
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CHTB6/3N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Steckverbindertyp: Klemmenblock
  • Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Rastermaß: 12.5 mm
  • Produktpalette: CHTB/N
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: -
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: verbindungsklemme 6mm² 3 leiter, dosenklemme, dosenklemme 3-leiter, Reihenklemmen, Standard-Reihenklemmen, Steckverbinder, CAMDENBOSS, CHTB6/3N, 2680144, 268-0144
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 1,00*
    € 1,76*
    2 Tage
    171
    3
    € 5,95*
    ab € 1,02*
    € 1,86*
    Lager 139
    194
    1
    € 14,99*
    ab € 1,21*
    € 4,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,68*
    € 5,5692
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,03*
    € 3,6057
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,73*
    € 3,2487
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,21*
    € 2,6299
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,11*
    € 2,5109
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,21*
    € 1,4399
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.