Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS FD72055 KABEL, CINCHSTECKER, 1.25M, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2679723
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FD72055
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Kabellänge - Imperial: -
  • Kabellänge - Metrisch: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder B: Crimpklemme
  • Steckverbinder A: 6.35mm-Mono-Klinkenstecker (1/4 Zoll), 90°
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinch kabel, Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, FD72055, 2679723, 267-9723
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,56*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.