Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER T0053638399N ERSATZFILTER, 50W, LÖTRAUCHABSAUGUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2678625
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053638399N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötrauch-Filter
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Luftvolumen: -
  • Nennleistung: 50 W
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Netzsteckertyp: UK
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: lötrauch filter, Lötrauchabsauganlagen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, WELLER, T0053638399N, 2678625, 267-8625
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.059,65*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.159,76*
    € 1.380,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.134,76*
    € 1.350,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.084,75*
    € 1.290,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.068,08*
    € 1.271,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.059,65*
    € 1.260,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.