Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Eval Board
>
Artikel
STMICROELECTRONICS NUCLEO-L452RE ENTWICKLUNGSBOARD, CORTEX-M4-MCU
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2677824
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
NUCLEO-L452RE
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Anzahl der Bits:
32bit
Produktpalette:
-
Prozessorfamilie:
STM32L4
Prozessorhersteller:
STMicroelectronics
Prozessorarchitektur:
ARM
Lieferumfang des Kits:
Nucleo-64-Board STM32L452RET6
Prozessorserie:
Cortex-M4
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Prozessorkern:
STM32L452RET6
RoHS konform: Ja
... >
Embedded-Computer, Leiterplatten für Bildungszwecke & Leiterplatten für Bastler
>
ARM
>
Embedded-Development Kits - ARM
Weitere Suchbegriffe:
Evaluation Board
,
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
Mainboard
,
Motherboard
,
mainboard
,
ARM
,
Bastler
,
Bildungszwecke
,
Embedded-Computer
,
Embedded-Development
,
Kits
,
Leiterplatten
,
STMICROELECTRONICS
,
NUCLEO-L452RE
,
2677824
,
267-7824
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,18*
€ 18,80*
Lager 139
39 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 14,35*
€ 21,39*
Lager 102
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 18,80*
€ 26,94*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,19*
€ 26,94*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 18,23*
€ 28,88*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STMicroelectronics Mikrocontroller STM32L4 ARM Cortex M4 32bit SMD 512 KB LQFP 64-Pin 80MHz 160 kB RAM USB
ST Microelectronics
STM32L452RET6
€ 5,99*
Zubehör
STMicroelectronics Mikrocontroller STM32L4 ARM Cortex M4 32bit SMD 512 KB LQFP 64-Pin 80MHz 160 kB RAM USB
ST Microelectronics
STM32L452RET6P
€ 8,96*
Zubehör
STMICROELECTRONICS STM32L452REI3 MCU, ARM CORTEX-M4, 80MHZ, UFBGA-64
ST Microelectronics
STM32L452REI3
€ 8,28*
Zubehör
STMICROELECTRONICS STM32L452RET3 MCU, ARM CORTEX-M4, 80MHZ, LQFP-64
ST Microelectronics
STM32L452RET3
€ 10,49*
Zubehör
STMICROELECTRONICS STM32L452RET6TR MCU, 32 BIT, 80MHZ, LQFP-64
ST Microelectronics
STM32L452RET6TR
€ 9,30*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.