Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIWAN SEMICONDUCTOR SA36CA TVS-DIODE, 500W, 36V, BIDIR, DO-204AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2677629
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SA36CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: 500 W
  • Produktpalette: SA
  • Sperrspannung: 36 V
  • Klemmspannung, max.: 58.1 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 40 V
  • Durchbruchspannung, max.: 44.2 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-204AC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, TAIWAN SEMICONDUCTOR, SA36CA, 2677629, 267-7629
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0972*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7474*
    € 0,88941
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5725*
    € 0,68128
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,3069*
    € 0,36521
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2751*
    € 0,32737
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2347*
    € 0,27929
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1455*
    € 0,17315
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1375*
    € 0,16363
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1153*
    € 0,13721
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0972*
    € 0,11567
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.