Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIWAN SEMICONDUCTOR P6KE16CA TVS-DIODE, 600W, 13.6V, BIDIR, DO-204AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2677562
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     P6KE16CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-204AC
  • Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: P6KE
  • Sperrspannung: 13.6 V
  • Klemmspannung, max.: 22.5 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 15.2 V
  • Durchbruchspannung, max.: 16.8 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, TAIWAN SEMICONDUCTOR, P6KE16CA, 2677562, 267-7562
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    700
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,56*
    € 0,67*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0949*
    € 0,7232*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7232*
    € 0,86061
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5522*
    € 0,65712
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2981*
    € 0,35474
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2635*
    € 0,31357
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2313*
    € 0,27525
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1432*
    € 0,17041
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1319*
    € 0,15696
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1126*
    € 0,13399
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0949*
    € 0,11293
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,616* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.