| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2677556 Herst.-Nr.: P6KE12CA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W Produktpalette: P6KE Sperrspannung: 10.2 VKlemmspannung, max.: 16.7 VTVS-Polarität: Bidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s)Durchbruchspannung, min.: 11.4 VDurchbruchspannung, max.: 12.6 VBetriebstemperatur, max.: 175 °CDiodenmontage: Durchsteckmontage Qualifikation: - SVHC: Lead (17-Jan-2023) Bauform - Diode: DO-204AC RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, TAIWAN SEMICONDUCTOR, P6KE12CA, 2677556, 267-7556 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | 5 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,0943* | € 0,8021* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 8,95* | ab € 1,33* | € 3,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,0105* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|