| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2677362 Herst.-Nr.: 1N4007G EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 30 AProduktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 150 °CWiederkehrende Spitzensperrspannung: 1 kVDurchschnittlicher Durchlassstrom: 1 ADurchlassspannung, max.: 1 VSperrverzögerungszeit: - Anzahl der Pins: 2 Pin(s)Qualifikation: - SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Bauform - Diode: DO-41 (DO-204AL) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, TAIWAN SEMICONDUCTOR, 1N4007G, 2677362, 267-7362 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5000 | | Frei Haus | ab € 0,0407* | € 0,0557* | | | | | 1 Tag | | | 30 | | Frei Haus | ab € 0,0611* | € 0,1027* | | | | | | | | 50 | | € 4,00* | ab € 0,10* | € 0,12* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0728* | € 0,4326* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,0545* | € 0,6584* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,292* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|