Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICO TECHNOLOGY TA285 USB-KABEL, 3.1-C-STECKER/A-BUCHSE, 140MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2677034
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     TA285
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Kabellänge - Imperial: 5.5 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 140 mm
  • USB-Version: USB 3.1
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-C-Stecker auf Typ-A-Buchse
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, PICO TECHNOLOGY, TA285, 2677034, 267-7034
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 18,83*
    € 20,01*
    60 Tage
    nicht lagernd
    € 7,60*
    ab € 19,47*
    € 20,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,01*
    € 23,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,98*
    € 23,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,76*
    € 23,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,63*
    € 23,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,41*
    € 23,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,83*
    € 22,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Pico Technology
    PICOSCOPE 2204A
    ab € 110,23*
    Sonstiges
    Pico Technology
    PICOSCOPE 2205A
    ab € 175,19*
    Sonstiges
    Pico Technology
    PP917
    ab € 114,27*
    Sonstiges
    Pico Technology
    PP966
    ab € 161,16*
    Sonstiges
    Pico Technology
    PP956
    ab € 694,18*
    Sonstiges
    Pico Technology
    PP958
    ab € 450,33*
    Sonstiges
    Pico Technology
    PP931
    ab € 822,59*
    Sonstiges
    Pico Technology
    PP959
    ab € 615,74*
    Sonstiges
    Pico Technology
    PP932
    ab € 1.033,68*
    Sonstiges
    Pico Technology
    PP960
    ab € 807,39*
    Sonstiges
    Pico Technology
    PP933
    ab € 1.364,19*
    Sonstiges
    Pico Technology
    PP961
    ab € 1.152,16*
    Sonstiges
    Pico Technology
    PP957
    ab € 957,53*
    Sonstiges
    Pico Technology
    PP962
    ab € 705,27*
    Sonstiges
    Pico Technology
    PP934
    ab € 1.174,73*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.