Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MC41605B6W-SPTLY-V2 ANZEIGE, ALPHANUMERISCH, 16X4, GELB/GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2675667
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MC41605B6W-SPTLY-V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
LCD Display
LCD-Anzeige
Schnittstellentyp: Parallel
  • Bauform der Anzeige: COB
  • Zeichengröße: 4.76 mm
  • Farbe Hintergrundbeleuchtung: Gelb/Grün
  • Anzeigemodus: Transflektiv
  • Zeichen x Zeile: 16 x 4
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • LCD-Anzeige: STN
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Zeichensatz: Englisch, Japanisch
  • Modulgröße: 72mm x 48mm
  • Anzeige: Schwarz auf Gelb/Grün
  • Produktpalette: -
  • Logikspannung: 5V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, lcd display, Alphanumerische, Anzeigen, Displays, LCD-Anzeigen, Optoelektronik, MIDAS DISPLAYS, MC41605B6W-SPTLY-V2, 2675667, 267-5667
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,49*
    € 30,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,47*
    € 29,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,84*
    € 24,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,50*
    € 23,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,33*
    € 21,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,37*
    € 19,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,27*
    € 18,17
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,96*
    € 17,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,64*
    € 15,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.