Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MC41605A6WK-BNMLW-V2 ANZEIGE, ALPHANUMERISCH, 16X4, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2675659
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MC41605A6WK-BNMLW-V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
LCD Display
LCD-Anzeige
Zeichensatz: Englisch, Euro
  • Modulgröße: 87mm x 60mm
  • Anzeige: Weiß auf Blau
  • Produktpalette: -
  • Logikspannung: 5V
  • Schnittstellentyp: Parallel
  • Bauform der Anzeige: COB
  • Zeichengröße: 4.76 mm
  • Farbe Hintergrundbeleuchtung: Weiß
  • Anzeigemodus: Transmissiv
  • Zeichen x Zeile: 16 x 4
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • LCD-Anzeige: BSTN
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, lcd display, Alphanumerische, Anzeigen, Displays, LCD-Anzeigen, Optoelektronik, MIDAS DISPLAYS, MC41605A6WK-BNMLW-V2, 2675659, 267-5659
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,03*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,44*
    € 27,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,04*
    € 27,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,31*
    € 22,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,00*
    € 21,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,80*
    € 21,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,90*
    € 18,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,37*
    € 18,29
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,84*
    € 17,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,03*
    € 14,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.