Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO BAS70-04 SCHOTTKY-DIODE, 70V, 70MA, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2675342
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     BAS70-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Durchlassstoßstrom: 100 mA
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zweifach in Reihe
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 70 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 70 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 5 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, BAS70-04, 2675342, 267-5342
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0288*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1936*
    € 0,23038
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1547*
    € 0,18409
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1105*
    € 0,1315
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,096*
    € 0,11424
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0666*
    € 0,07925
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0476*
    € 0,05664
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0425*
    € 0,05058
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0364*
    € 0,04332
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0288*
    € 0,03427
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Infineon
    BAS7004E6327HTSA1
    ab € 0,0683*
    Ähnlich
    Infineon
    BAS7004E6433HTMA1
    ab € 0,0809*
    Ähnlich
    Nexperia
    BAS70-04,215
    ab € 0,0355*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.