Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SMAJ4747A ZENER-DIODE, 1W, 20V, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2675210
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SMAJ4747A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 1 W
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 20 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, MULTICOMP PRO, SMAJ4747A, 2675210, 267-5210
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0754*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4819*
    € 0,57346
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3846*
    € 0,45767
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2759*
    € 0,32832
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2396*
    € 0,28512
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1593*
    € 0,18957
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1133*
    € 0,13483
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1057*
    € 0,12578
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0904*
    € 0,10758
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0754*
    € 0,08973
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SMAJ4744A
    ab € 0,0794*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.