Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO BZX84C6V2 ZENER-DIODE, 0.3W, 6.2V, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2675200
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     BZX84C6V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Verlustleistung: 300 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 6.2 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, diode sot-23, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, MULTICOMP PRO, BZX84C6V2, 2675200, 267-5200
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0284*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1884*
    € 0,2242
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1514*
    € 0,18017
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1083*
    € 0,12888
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0946*
    € 0,11257
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0655*
    € 0,07795
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0467*
    € 0,05557
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0419*
    € 0,04986
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,036*
    € 0,04284
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0284*
    € 0,0338
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.