Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO BZV55C62 ZENER-DIODE, 0.5W, 62V, SOD-80C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2675178
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     BZV55C62
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 62 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-80C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode sod123, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, MULTICOMP PRO, BZV55C62, 2675178, 267-5178
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0241*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,162*
    € 0,19278
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1294*
    € 0,15399
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0925*
    € 0,11008
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0814*
    € 0,09687
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0562*
    € 0,06688
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0402*
    € 0,04784
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0363*
    € 0,0432
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0308*
    € 0,03665
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0241*
    € 0,02868
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    BZV55C5V1
    ab € 0,0388*
    Zubehör
    Multicomp
    BZV55C9V1
    ab € 0,0387*
    Zubehör
    Multicomp
    BZV55C75
    ab € 0,0352*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.