Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 1N4752A ZENER-DIODE, 1W, 33V, DO-204AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2675156
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     1N4752A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 1 W
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 33 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: DO-41 (DO-204AL)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, MULTICOMP PRO, 1N4752A, 2675156, 267-5156
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0387*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,204*
    € 0,24276
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1467*
    € 0,17457
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1274*
    € 0,15161
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0886*
    € 0,10543
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0633*
    € 0,07533
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0569*
    € 0,06771
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0489*
    € 0,05819
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0387*
    € 0,04605
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.