Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO RS1M GLEICHRICHTER 1FACH 1A, 1KV, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2675063
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     RS1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.3 V
  • Sperrverzögerungszeit: 500 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, RS1M, 2675063, 267-5063
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,028*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1844*
    € 0,21944
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1476*
    € 0,17564
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1053*
    € 0,12531
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0928*
    € 0,11043
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,064*
    € 0,07616
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0458*
    € 0,0545
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0415*
    € 0,04939
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0357*
    € 0,04248
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,028*
    € 0,03332
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    RS1D
    ab € 0,0291*
    Zubehör
    Multicomp
    RS1J
    ab € 0,0285*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.