Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO ES2D GLEICHRICHTER 1FACH 2A, 200V, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2674991
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     ES2D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 50 A
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 2 A
  • Durchlassspannung, max.: 950 mV
  • Sperrverzögerungszeit: 35 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, MULTICOMP PRO, ES2D, 2674991, 267-4991
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0647*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4136*
    € 0,49218
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3306*
    € 0,39341
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2362*
    € 0,28108
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2095*
    € 0,24931
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1386*
    € 0,16493
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0988*
    € 0,11757
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0925*
    € 0,11008
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0788*
    € 0,09377
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0647*
    € 0,07699
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    ES2A
    ab € 0,0647*
    Zubehör
    Multicomp
    ES2J
    ab € 0,0669*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.