Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SEMICONDUCTOR DSEP60-12A GLEICHRICHTER 1FACH 60A, 1,2KV, TO-247AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2674735
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEP60-12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
gleichrichter ixys
gleichrichter
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 500 A
  • Produktpalette: HiPerFRED
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.2 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 60 A
  • Durchlassspannung, max.: 3.18 V
  • Sperrverzögerungszeit: 40 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: TO-247AC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, IXYS SEMICONDUCTOR, DSEP60-12A, 2674735, 267-4735
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 5,86*
    € 12,19*
    € 4,00*
    ab € 7,35*
    € 13,03*
    1 Tag
    79
    Frei Haus
    ab € 9,56*
    € 14,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,19*
    € 14,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,04*
    € 14,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,42*
    € 12,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,76*
    € 10,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,41*
    € 10,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,52*
    € 8,95
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,36*
    € 8,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    TRU Components
    1587979
    ab € 1,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.