Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MC11609A6W-FPTLW-V2 ANZEIGE, ALPHANUMERISCH, 16X1, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2674231
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MC11609A6W-FPTLW-V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
LCD Display
LCD-Anzeige
Zeichensatz: Englisch, Japanisch
  • Modulgröße: 122mm x 33mm
  • Anzeige: Schwarz auf Weiß
  • Produktpalette: -
  • Logikspannung: 5V
  • Schnittstellentyp: -
  • Bauform der Anzeige: COB
  • Zeichengröße: 9.22 mm
  • Farbe Hintergrundbeleuchtung: Weiß
  • Anzeigemodus: Transflektiv
  • Zeichen x Zeile: 16 x 1
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • LCD-Anzeige: FSTN
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, lcd display, Alphanumerische, Anzeigen, Displays, LCD-Anzeigen, Optoelektronik, MIDAS DISPLAYS, MC11609A6W-FPTLW-V2, 2674231, 267-4231
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,86*
    € 26,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,45*
    € 25,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,26*
    € 21,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,94*
    € 20,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,58*
    € 19,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,81*
    € 17,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,31*
    € 17,03
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,83*
    € 16,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,01*
    € 13,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.