Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MC11605A6WK-SPTLY-V2 ANZEIGE, ALPHANUMERISCH, 16X1, GELB/GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2674221
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MC11605A6WK-SPTLY-V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
LCD Display
LCD-Anzeige
Zeichensatz: Englisch, Euro, Japanisch
  • Modulgröße: 80mm x 36mm
  • Anzeige: -
  • Produktpalette: -
  • Logikspannung: 5V
  • Schnittstellentyp: -
  • Bauform der Anzeige: COB
  • Zeichengröße: 6.56 mm
  • Farbe Hintergrundbeleuchtung: Gelb/Grün
  • Anzeigemodus: Transflektiv
  • Zeichen x Zeile: 16 x 1
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • LCD-Anzeige: STN
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, lcd display, Alphanumerische, Anzeigen, Displays, LCD-Anzeigen, Optoelektronik, MIDAS DISPLAYS, MC11605A6WK-SPTLY-V2, 2674221, 267-4221
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,14*
    € 18,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,89*
    € 17,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,01*
    € 14,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,37*
    € 12,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,00*
    € 11,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,62*
    € 10,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,91*
    € 8,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.