Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS Ferrit Ringkern 60.1 x 39.2 x 18.8mm, Breitbandtransformatoren, Drossel, Mischer, Impuls, Trafo


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678385
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0040X830
EAN/GTIN:
     5059043130194
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ferritring
Netztrafo
Netztransformator
Typ = Ferritkern
Abmessungen = 60.1 x 39.2 x 18.8mm
Material = Ferrit N30
Höhe = 18.8mm
Innendurchmesser = 39.2mm
Außendurchmesser = 60.1mm

Beschichtete Ringkerne B64290. Die Ferritringkerne von EPCOS sind zwecks Isolierung mit Polyamid- oder Epoxidharz beschichtet und bieten außerdem einen Kantenschutz. Zu den geeigneten Anwendungen für diese Ferritringe gehören Drosseln, Balun-Wandler, Impulstrafos und Breitbandtransformatoren.
Weitere Informationen:
Typ:
Ferritkern
Abmessungen:
60.1 x 39.2 x 18.8mm
Material:
Ferrit N30
Höhe:
18.8mm
Innendurchmesser:
39.2mm
Außendurchmesser:
60.1mm
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, epcos drosselspule, drosselspule, 1678385, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, EPCOS, B64290L0040X830, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,643* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 520,70*
€ 619,633
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 493,41*
€ 587,1579
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 459,77*
€ 547,1263
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 370,53*
€ 440,9307
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 360,06*
€ 428,4714
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 350,64*
€ 417,2616
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 341,75*
€ 406,6825
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 332,15*
€ 395,2585
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.