Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON EVALM113020565DTOBO1 EVAL.BOARD, MOTORTREIBER DREHSTROMMOTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2673288
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     EVALM113020565DTOBO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Produktpalette: iMOTION Series
  • Prozessorhersteller: Infineon
  • Unterart Anwendung: 3-Phasen-Motor
  • Lieferumfang des Kits: Steuerplatine XMC1302, Inverter-Board IRSM505-065D, USB-Micro-B-Kabel
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Motorsteuerung
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: XMC1302, IRSM505-065D
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Motion-Control-Baustein, Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Motorsteuerung, Power-Management, INFINEON, EVALM113020565DTOBO1, 2673288, 267-3288
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 157,31*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 157,31*
    € 187,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 156,56*
    € 186,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 141,22*
    € 168,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 133,89*
    € 159,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 124,60*
    € 148,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.