Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 556-20064 KABELMARKIERUNG GELB, 65X11MM, 190/ROLLE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2673097
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     556-20064
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabeldurchmesser, max.: -
  • Produktpalette: TIPTAG HF
  • Markierungstyp: Thermotransfer
  • Markierungsmaterial: PO (Polyolefin)
  • Markierungsfarbe: Gelb
  • Farbe der Beschriftung: -
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Beschriftung: Leer (keine Beschriftung)
  • Kabeldurchmesser, min.: -
  • Maße Kabelmarkierung: 65mm x 11mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, kabelbeschriftung gelb, zackband, hellermann kabelbeschriftung, Aufstecken, Befestigung, Einzeladern, Kabel, Kabelbindern, Kabelmanagement, Kabelmarkierungen, konfektionierte, zum, HELLERMANNTYTON, 556-20064, 2673097, 267-3097
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    190
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 96,4809*
    € 107,1909*
    1
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 86,91*
    € 109,31*
    1
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 93,84*
    € 115,26*
    1
    pro Paket
    € 5,95*
    ab € 95,92*
    € 115,28*
    Lager 139
    2
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 106,27*
    € 142,62*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 142,62*
    € 169,72
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 139,58*
    € 166,10
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 131,26*
    € 156,20
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 124,96*
    € 148,70
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 121,68*
    € 144,80
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 118,38*
    € 140,87
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 116,02*
    € 138,06
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 106,27*
    € 126,46
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 190 Stück (ab € 0,55932* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    556-04037
    ab € 2.166,23*
    Zubehör
    HellermannTyton
    556-00400
    ab € 978,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.