Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLFSPEED C3D16065A SIC-SCHOTTKY-DIODE, 650V, 39A, TO247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2672014
Hersteller:
     Wolfspeed
Herst.-Nr.:
     C3D16065A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: Z-Rec 650V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 650 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 39 A
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Kapazitive Gesamtladung: 44.5 nC
  • Bauform - Diode: TO-220
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: auf, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, WOLFSPEED, C3D16065A, 2672014, 267-2014
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,53*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,67*
    € 15,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,44*
    € 14,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,90*
    € 12,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,04*
    € 10,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,76*
    € 10,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,03*
    € 9,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,30*
    € 8,69
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,01*
    € 8,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Infineon
    IDH16G65C5XKSA2
    ab € 3,25*
    Ähnlich
    ROHM Semiconductor
    SCS320AHGC9
    ab € 4,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.