| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2667279 Herst.-Nr.: E39-L143 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Zur Verwendung mit: Sensoren der Baureihen E3X-DA-S/MDA, E3X-NA, E3C-LDA, E2C-EDA, E4C-UDA von Omron Produktpalette: E39-L SVHC: No SVHC (20-Jun-2016) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsschiene, Montageschiene, omron lwl-verstärker, lwl verstärker, Montageteile, Sensoren, Sensorzubehör, Wandler, OMRON, E39-L143, 2667279, 266-7279 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,75* | € 10,11* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 6,15* | € 10,14* | | | | | | 48 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,56* | € 10,99* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,74* | € 11,25* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,55* | € 13,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|