| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2665263 Herst.-Nr.: 08053C105K4Z2A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Dielektrikum: X7R Produktpalette: - MSL: MSL 1 - unbegrenzt Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012] Kondensatoranschlüsse: Umwickelt Betriebstemperatur, max.: 125 °CKapazitätstoleranz: ± 10% Betriebstemperatur, min.: -55 °CKapazität: 1 µFQualifikation: AEC-Q200 Spannung (DC): 25 VSVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Produktbreite: 1.25 mmProduktlänge: 2.01 mmRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KYOCERA AVX, 08053C105K4Z2A, 2665263, 266-5263 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2000 | | € 6,90* | ab € 0,0344* | € 0,0482* | | | | | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,0407* | € 0,0556* | | | | Lager 139 | | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,0374* | € 0,0595* | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,0826* | € 0,1662* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 119,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|