Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 1uF, 25V, 0805, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30203134
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     08053C105K4Z2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=08053C105K4Z2A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.2 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=1 µF, Länge=2 mm, Nennspannung=25 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=X7R, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,90*
ab € 0,0344*
€ 0,0491*
1 Tag
14000
2000
Frei Haus
ab € 0,0524*
€ 0,0836*
3000
Frei Haus
ab € 0,0708*
€ 0,1082*
Lager 115
1730
10
€ 5,95*
ab € 0,112*
€ 0,2189*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2189*
€ 0,26049
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1963*
€ 0,2336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,189* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.