Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM HO 25-NP-0000 STROMSENSOR, 25A, 4.5V DC BIS 5.5V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2664236
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     HO 25-NP-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
stromsensor 25a dc
stromsensoren lem
stromsensor dc
Produktpalette: HO-NP Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Strommessbereich DC: -62.5A bis 62.5A
  • Ansprechzeit: 3.5 µs
  • Strommessbereich AC: -62.5A bis 62.5A
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Genauigkeit: 1 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Stromsensoren, Wandler, LEM, HO 25-NP-0000, 2664236, 266-4236
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,02*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,87*
    € 16,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,81*
    € 16,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,44*
    € 15,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,67*
    € 13,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,21*
    € 13,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,88*
    € 12,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,59*
    € 12,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,33*
    € 12,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,06*
    € 11,97
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 9,82*
    € 11,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.