Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM HO 250-/SP30 STROMSENSOR 250A, SPANNUNGSAUSGANG, 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2664235
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     HO 250-/SP30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
stromsensor dc 250a
stromsensoren lem
stromsensor dc
Produktpalette: HO-S/SP30 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Strommessbereich DC: -625A bis 625A
  • Ansprechzeit: 3.5 µs
  • Strommessbereich AC: -625A bis 625A
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Genauigkeit: 1 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Stromsensoren, Wandler, LEM, HO 250-/SP30, 2664235, 266-4235
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,93*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,17*
    € 29,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,96*
    € 29,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,94*
    € 27,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,67*
    € 24,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,12*
    € 23,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,73*
    € 23,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,32*
    € 22,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,91*
    € 22,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,51*
    € 22,03
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 18,11*
    € 21,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,93*
    € 17,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.