Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM HO 240-P-0100 STROMSENSOR 240A, SPANNUNGSAUSGANG, 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2664233
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     HO 240-P-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
stromsensoren lem
stromsensor dc
stromsensor
Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Genauigkeit: 1 %
  • Produktpalette: HO-P Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Strommessbereich DC: -600A bis 600A
  • Ansprechzeit: 3.5 µs
  • Strommessbereich AC: -600A bis 600A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Stromsensoren, Wandler, LEM, HO 240-P-0100, 2664233, 266-4233
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,72*
    € 30,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,62*
    € 30,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,78*
    € 28,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,41*
    € 25,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,72*
    € 24,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,24*
    € 24,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,79*
    € 23,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,36*
    € 23,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,93*
    € 22,53
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 18,50*
    € 22,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,45*
    € 18,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.