Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM HO 200-/SP30 STROMSENSOR 200A, SPANNUNGSAUSGANG, 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2664232
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     HO 200-/SP30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
stromsensoren lem
stromsensor dc
stromsensor
Produktpalette: HO-S/SP30 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Strommessbereich DC: -500A bis 500A
  • Ansprechzeit: 3.5 µs
  • Strommessbereich AC: -500A bis 500A
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Genauigkeit: 1 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Stromsensoren, Wandler, LEM, HO 200-/SP30, 2664232, 266-4232
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,99*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,30*
    € 24,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,22*
    € 24,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,74*
    € 22,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,08*
    € 20,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,22*
    € 19,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,91*
    € 18,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,57*
    € 18,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,25*
    € 18,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,93*
    € 17,77
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 14,60*
    € 17,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,99*
    € 14,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.