Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM HO 50-/SP30 STROMSENSOR 50A SPANNUNGSAUSGANG, 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2664216
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     HO 50-/SP30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
stromsensoren lem
stromsensor dc
stromsensor
Produktpalette: HO-S/SP30 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Strommessbereich DC: -125A bis 125A
  • Ansprechzeit: 3.5 µs
  • Strommessbereich AC: -125A bis 125A
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Genauigkeit: 1.25 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Stromsensoren, Wandler, LEM, HO 50-/SP30, 2664216, 266-4216
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,48*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,36*
    € 34,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,12*
    € 34,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,40*
    € 31,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,19*
    € 26,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,29*
    € 25,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,63*
    € 20,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,81*
    € 18,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,60*
    € 17,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,63*
    € 16,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,48*
    € 13,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.