Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM HO 8-NSM-0000 STROMSENSOR, 8A, 4.5V DC BIS 5.5V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2664203
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     HO 8-NSM-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Produktpalette: HO-NSM Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Strommessbereich DC: -20A bis 20A
  • Ansprechzeit: 3.5 µs
  • Strommessbereich AC: -20A bis 20A
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Genauigkeit: 1 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, lem stromwandler, hall-sensor, stromsensor dc, Sensoren, Stromsensoren, Wandler, LEM, HO 8-NSM-0000, 2664203, 266-4203
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 7,03*
    € 10,67*
    Lager 139
    57
    € 14,99*
    ab € 6,30*
    € 10,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,88*
    € 12,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,83*
    € 12,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,48*
    € 12,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,18*
    € 10,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,81*
    € 10,48
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,47*
    € 10,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,29*
    € 9,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.