Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM HO 8-NSM/SP33-1000 STROMSENSOR, 8A, 3.14V DC BIS 3.46V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2664202
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     HO 8-NSM/SP33-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Genauigkeit: 1 %
  • Produktpalette: HO-NSM/SP33 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 3.14 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 3.46 V
  • Strommessbereich DC: -20A bis 20A
  • Ansprechzeit: 3.5 µs
  • Strommessbereich AC: -20A bis 20A
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, lem stromwandler, hall-sensor, stromsensor dc, Sensoren, Stromsensoren, Wandler, LEM, HO 8-NSM/SP33-1000, 2664202, 266-4202
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 7,65*
    € 11,52*
    Lager 139
    143
    € 14,99*
    ab € 7,38*
    € 12,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,56*
    € 14,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,49*
    € 14,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,05*
    € 14,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,49*
    € 12,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,88*
    € 11,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,66*
    € 11,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,27*
    € 11,03
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 9,07*
    € 10,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,38*
    € 8,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.