Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler, Baureihe HLSR-SM, offene Schleife, 32A, -80A bis 80A, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2664188
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     HLSR 32-SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Produktpalette: HLSR-SM Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Strommessbereich DC: -80A bis 80A
  • Ansprechzeit: 2.5 µs
  • Strommessbereich AC: -80A bis 80A
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Genauigkeit: 1 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, lem stromwandler, aufsteckstromwandler, stromsensor dc, Sensoren, Stromsensoren, Wandler, LEM, HLSR 32-SM, 2664188, 266-4188
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,35*
    € 13,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,28*
    € 13,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,93*
    € 13,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,62*
    € 11,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,34*
    € 11,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,72*
    € 10,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,53*
    € 10,15
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 8,35*
    € 9,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.