Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XCKT2102P16 BEGRENZUNGSSCHALT. SPST-NO/NC 10A 240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2663426
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKT2102P16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • Produktpalette: OsiSense XC
  • Betätigungskraft, max.: 12 Nm
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Rollenstößel oben
  • DC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 240 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, endschalter telemecanique, leitungseinführung, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, TELEMECANIQUE SENSORS, XCKT2102P16, 2663426, 266-3426
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,00*
    ab € 18,82*
    € 25,94*
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 18,67*
    € 26,06*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 19,56*
    € 26,67*
    16 Tage
    unbekannt
    € 6,50*
    ab € 21,25*
    € 29,16*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 43,26*
    € 56,22*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,22*
    € 66,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,77*
    € 62,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,46*
    € 57,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,71*
    € 55,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,44*
    € 55,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,26*
    € 51,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.