Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XCKN2118P20 BEGRENZUNGSSCHALT. SPST-NO/NC 10A 240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2663413
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKN2118P20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • Produktpalette: OsiSense XC
  • Betätigungskraft, max.: 0.1 Nm
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Rollenhebel
  • DC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 240 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter telemecanique, leitungseinführung, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, TELEMECANIQUE SENSORS, XCKN2118P20, 2663413, 266-3413
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    € 5,95*
    ab € 14,58*
    € 16,86*
    23 Tage
    nicht lagernd
    20
    Frei Haus
    ab € 14,79*
    € 17,02*
    16 Tage
    unbekannt
    20
    € 6,50*
    ab € 16,08*
    € 18,60*
    7 Tage
    unbekannt
    20
    € 5,50*
    ab € 18,07*
    € 20,81*
    Lager 139
    36
    1
    € 14,99*
    ab € 18,06*
    € 27,23*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,23*
    € 32,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,52*
    € 30,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,32*
    € 27,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,71*
    € 25,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,57*
    € 24,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,13*
    € 23,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,06*
    € 21,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.