Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ10541 BEGRENZUNGSSCHALTER SPST-NO/NC 3A 240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2663405
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKJ10541
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • Produktpalette: OsiSense XC
  • Betätigungskraft, max.: 0.25 Nm
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Rollenhebel
  • DC-Kontaktstrom, max.: 270 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: 240 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter telemecanique, leitungseinführung, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, TELEMECANIQUE SENSORS, XCKJ10541, 2663405, 266-3405
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,00*
    ab € 37,19*
    € 47,44*
    5 Tage
    68
    € 8,90*
    ab € 37,26*
    € 47,54*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 37,56*
    € 47,76*
    € 3,90*
    ab € 38,39*
    € 48,89*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 82,43*
    € 100,56*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 100,56*
    € 119,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 95,86*
    € 114,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 91,78*
    € 109,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 88,67*
    € 105,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 88,42*
    € 105,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 82,43*
    € 98,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.